設定情報
販売価格(税別)¥2,670~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】防炎カラーシート 2類 ハトメ300mmピッチ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】防炎カラーシート 2類 ハトメ300mmピッチ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

注文コード81970711 用途・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート 材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 色白 ハトメピッチ(mm)300 材質(ハトメ)真鍮 特性防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。
※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
全国 6 ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
全国 11 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
全国 16 ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800
全国 21 ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000
全国 26 ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
全国 31 ¥ 14,000 / 税込 ¥ 15,400
全国 36 ¥ 16,000 / 税込 ¥ 17,600
全国 41 ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800
全国 46 ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする