現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08525208/2026/10/22 16:56:13
- 【オーダー】ペンキ飛散防止ネット 1mm目合 非防炎 ナカダ産業 82283620
※使用例
ナカダ産業
【オーダー】ペンキ飛散防止ネット 1mm目合 非防炎
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード82283620
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,480~
特長:野外の塗装作業において、強風などによる塗料の飛散をシャットアウトいたします。
肉厚で微細なネットは軽量かつ、通風性に富み設置も容易です。
本商品は、非防炎タイプになります。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
仕様:非防炎
材質:ポリエチレン
色:グリーン、ホワイト、ブルー、グレー
長さ(m):0.5~10
構成:310T
幅(m):0.5~10
目合い(mm):1
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)