設定情報
販売価格(税別)¥2,480~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ナカダ産業

【オーダー】ペンキ飛散防止ネット 1mm目合 非防炎

【オーダー】ペンキ飛散防止ネット 1mm目合 非防炎 ナカダ産業

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ペンキ飛散防止ネット 1mm目合 非防炎 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

野外の塗装作業において、強風などによる塗料の飛散をシャットアウトいたします。
肉厚で微細なネットは軽量かつ、通風性に富み設置も容易です。
本商品は、非防炎タイプになります。

注文コード82283620 仕様非防炎 材質ポリエチレン 色グリーン、ホワイト、ブルー、グレー 長さ(m)0.5~10 構成310T 幅(m)0.5~10 目合い(mm)1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 数量1につき ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする