現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08527426/2026/10/31 12:16:30
MR-093-280 【オーダー】オーダー抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 82361469
テラモト
【オーダー】オーダー抗菌安全スノコ(お客様組立品)
注文コード82361469
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,198~
特長:スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。軽くて丈夫な定番スノコで、6色の豊富なカラーバリエーションがあります。
用途:再生樹脂、ロッカールーム、更衣室、洗面所、シャワー室など
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。10枚以上ご発注の場合、通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
厚さ(mm):48
色:緑・青・茶・ピンク・灰・木調から選択
材質(本体):硬質塩化ビニール
材質(カバー):ポリエチレン(再生樹脂)
質量(kg/m<sup>2</sup>):8.6
防炎性能試験番号:EO970391
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)