設定情報
販売価格(税別)¥4,198~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダー抗菌安全スノコ(お客様組立品)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】オーダー抗菌安全スノコ(お客様組立品) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。軽くて丈夫な定番スノコで、6色の豊富なカラーバリエーションがあります。

注文コード82361469 用途再生樹脂、ロッカールーム、更衣室、洗面所、シャワー室など 厚さ(mm)48 色緑・青・茶・ピンク・灰・木調から選択 材質(本体)硬質塩化ビニール 材質(カバー)ポリエチレン(再生樹脂) 質量(kg/m2)8.6 防炎性能試験番号EO970391 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。10枚以上ご発注の場合、通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
北海道地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
沖縄地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
離島 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする