現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08527427/2026/11/05 18:48:35
MR-098-380 【オーダー】オーダー抗菌すべり止め安全スノコ(お客様組立品) テラモト 82361478
テラモト
【オーダー】オーダー抗菌すべり止め安全スノコ(お客様組立品)
注文コード82361478
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,198~
特長:表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群です。シャワー室や脱衣室などの滑りやすい水回りでの使用に最適です。
用途:再生樹脂、ロッカールーム、更衣室、洗面所、シャワー室など
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。10枚以上ご発注の場合、通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
厚さ(mm):48
色:緑・青・ピンクから選択
材質(本体):硬質塩化ビニール
材質(テープ):ポリエステル
材質(カバー):ポリエチレン(再生樹脂)
質量(kg/m<sup>2</sup>):8.7
防炎性能試験番号:EO970392
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)