設定情報
販売価格(税別)¥6,198~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダー抗菌すべり止め安全スノコ(お客様組立品)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】オーダー抗菌すべり止め安全スノコ(お客様組立品) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群です。シャワー室や脱衣室などの滑りやすい水回りでの使用に最適です。

注文コード82361478 用途再生樹脂、ロッカールーム、更衣室、洗面所、シャワー室など 厚さ(mm)48 色緑・青・ピンクから選択 材質(本体)硬質塩化ビニール 材質(テープ)ポリエステル 材質(カバー)ポリエチレン(再生樹脂) 質量(kg/m2)8.7 防炎性能試験番号EO970392 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。10枚以上ご発注の場合、通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
北海道地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
沖縄地方 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770
離島 数量1につき ¥ 700 / 税込 ¥ 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする