現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08529964/2026/11/06 01:20:57
TN-45 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品 トヨネン 82475325
トヨネン
【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード82475325
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥23,860~
特長:ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。
他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。
防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。
金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。
また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。
特長
・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度
・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化
・吊り間隔を現場に合わせて調整可能
・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
用途:塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
材質:ポリエチレン
色:計5色
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
目合い(mm):約4
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)