設定情報
販売価格(税別)¥23,860~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。
他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。
防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。
金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。
また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。
特長
・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度
・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化
・吊り間隔を現場に合わせて調整可能
・金属部品を使用しないため、サビの心配がない

注文コード82475325 用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。 材質ポリエチレン 色計5色 幅(cm)50~1000 長さ(cm)50~1000 目合い(mm)約4 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする