現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08532428/2026/11/08 14:42:07
SPM 【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定) スペーシア 82544467
スペーシア
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
注文コード82544467
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥197~
特長:・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。
・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。
・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。
注意:※樹脂が異なるためプラスチックジョイント専用接着液での溶着ができませんので、その他のジョイントをご使用下さい。
材質:スチール+樹脂
長さ(mm):100~3000
呼び外径(mm):28
内径(Φmm):24
外径(Φmm):27.5(呼称28mm)
質量(kg/m):0.54
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)