販売価格(税別)¥197~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 スペーシア 【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。 注文コード82544467 材質スチール+樹脂 長さ(mm)100~3000 呼び外径(mm)28 内径(Φmm)24 外径(Φmm)27.5(呼称28mm) 質量(kg/m)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※樹脂が異なるためプラスチックジョイント専用接着液での溶着ができませんので、その他のジョイントをご使用下さい。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません パイプフレーム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工 税込¥46~ ¥42~ (2) 後付けリングバンパー28 TMEHジャパン 税込¥406 ¥369 バスケットへ アルミパイプローラーガイド用ローラー TMEHジャパン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アルミパイプローラーガイド用ローラー TMEHジャパン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アルミパイプ用アウターキャップ TMEHジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ アルミローラーガイド ロング TMEHジャパン 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アルミ滑車ユニット(V)セット TMEHジャパン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アルミ滑車ユニット(垂直) TMEHジャパン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アルミ滑車ユニット(垂直) TMEHジャパン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アルミ滑車ユニット(平行) TMEHジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミ滑車ユニット(平行) TMEHジャパン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ インサートナットロング TMEHジャパン 税込¥747 ¥679 バスケットへ スリーブハンガーセット TMEHジャパン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ダンプラクリップ TMEHジャパン 税込¥120 ¥109 バスケットへ ネームプレート TMEHジャパン 税込¥318 ¥289 バスケットへ ネームプレートホルダー TMEHジャパン 税込¥41 ¥37 バスケットへ パイプカバー グリーン TMEHジャパン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パイプローラー TMEHジャパン 税込¥153 ¥139 バスケットへ パイプ抜き差し受け金具 TMEHジャパン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ プラスティックジョイント TMEHジャパン 税込¥142 ¥129 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム・グリーンフレームパイプラックシステム用パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品