![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08532429/ | 2026/11/08 14:48:22 |
![]() | スペーシア 【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定) |
|
|
| 特長: | ・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴~10⁵Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 |
|---|---|
| 注意: | ※樹脂が異なるためプラスチックジョイントと専用接着液での溶着ができませんので、その他のジョイントをご使用下さい。 |
| 材質: | スチール+導電性樹脂 |
| 長さ(mm): | 100~3000 |
| 呼び外径(mm): | 28 |
| 内径(Φmm): | 24 |
| 外径(Φmm): | 27.5(呼称28mm) |
| 質量(kg/m): | 0.52 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

