設定情報
販売価格(税別)¥190~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
スペーシア

【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。
・表面抵抗値:10⁴~10⁵Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。
・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。
・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。

注文コード82544476 材質スチール+導電性樹脂 長さ(mm)100~3000 呼び外径(mm)28 内径(Φmm)24 外径(Φmm)27.5(呼称28mm) 質量(kg/m)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※樹脂が異なるためプラスチックジョイントと専用接着液での溶着ができませんので、その他のジョイントをご使用下さい。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする