現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08532427/2026/11/08 14:49:08
SPS 【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定) スペーシア 82544485
スペーシア
【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)
注文コード82544485
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥183~
特長:・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。
・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。
・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。
材質:スチール+樹脂
長さ(mm):100~3000
呼び外径(mm):28
内径(Φmm):24
外径(Φmm):27.5(呼称28mm)
質量(kg/m):0.52
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)