設定情報
販売価格(税別)¥183~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
スペーシア

【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。
・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。
・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。

注文コード82544485 材質スチール+樹脂 長さ(mm)100~3000 呼び外径(mm)28 内径(Φmm)24 外径(Φmm)27.5(呼称28mm) 質量(kg/m)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする