現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07017967/2026/11/04 00:16:10
- 【オーダー】強化板ガラス ノーブランド 82611788
ノーブランド
【オーダー】強化板ガラス
出荷目安:14日から17日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
14日出荷とは
注文コード82611788
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,402~
特長:衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途:什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
注意:※繁忙期に納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
オプション:透明飛散防止フィルム
材質:ソーダ石灰ガラス
長さ(mm):250~2000
幅(mm):250~1000
厚さ(mm):4、5、6、8、10、12
比重:2.5
誤差:厚さによる(下表参照)
端面加工:角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)