設定情報
販売価格(税別)¥8,402~
14日出荷 ~ 17日出荷 14日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】強化板ガラス

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】強化板ガラス (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。

注文コード82611788 用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)250~2000 幅(mm)250~1000 厚さ(mm)4、5、6、8、10、12 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※繁忙期に納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 800 / 税込 ¥ 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする