![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07018371/ | 2026/10/10 10:08:20 |
![]() | SCHOTT(ショット) 【オーダー】テンパックスフロート |
|
|
| 特長: | 一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 |
|---|---|
| 用途: | キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります。小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ホウケイ酸ガラス |
| 厚さ(mm): | 3.3、5 |
| 最大幅(mm): | 1000 |
| 比重: | 2.5 |
| 最高使用温度(℃): | 短期:500、長期:450 |
| 軟化点(℃): | 820(107.6 dPas) |
| 熱伝導率(W/mk): | 1.2(90℃) |
| 最大長(mm): | 2200 |
| 誤差: | ±1 |
| カットサイズ(mm): | 最小30 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

