設定情報
販売価格(税別)¥6,555~
3日出荷 ~ 4日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
SCHOTT(ショット)

【オーダー】テンパックスフロート

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】テンパックスフロート (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。
サイズとエッジ仕上げを自由に選べます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

注文コード82620687 用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります。小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 800 / 税込 ¥ 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする