![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08545926/ | 2026/10/20 23:17:41 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】3M スコッチ 仮固定用テープ 8888 |
|
|
| 特長: | スコッチ 仮固定用テープ8888は、糊残りのしにくい仮固定・表面保護テープです 糊が残りにくい 優れた固定力 表面保護 溶剤不使用の接着剤 |
|---|---|
| 用途: | 家電製品の角の保護 仮止め 梱包 汎用的な結束 結束 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | ブルー |
| 長さ(m): | 50 |
| テープ厚さ(mm): | 0.07 |
| 材質(キャリア): | ポリマーフィルム |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

