設定情報
販売価格(税別)¥1,564~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】3M スコッチ 仮固定用テープ 8888

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】3M スコッチ 仮固定用テープ 8888 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スコッチ 仮固定用テープ8888は、糊残りのしにくい仮固定・表面保護テープです
糊が残りにくい
優れた固定力
表面保護
溶剤不使用の接着剤

注文コード84888871 用途
家電製品の角の保護
仮止め
梱包
汎用的な結束
結束
色ブルー 長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 材質(キャリア)ポリマーフィルム サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100
沖縄地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100
離島 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする