マグネットナットキャッチドライバー

マグネットナットキャッチドライバー エンジニア
(2件のレビュー)

コピーやファクシミリのメンテナンス作業に抜群の威力を発揮します

種類ナットドライバー 寸法F(mm)9 寸法D(mm)35 寸法E(mm)0.5~2.5 商品構成単品 先端サイズ(六角対辺)(mm)5.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05236865 DNC-55 ソケット(ボックス) 225 5.5 125 28 樹脂 87 あり なし
1,600
 
 
取扱い終了
05236874 DNC-65 ソケット(ボックス) 330 5.5 230 28 樹脂 111 あり なし
1,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05236865 DNC-55 31592689 DNC-55T DNC-55T マグネットナットキャッチドライバー エンジニア 31592689 マグネットナットキャッチドライバー エンジニア 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05236874 DNC-65 31592707 DNC-65T DNC-65T マグネットナットキャッチドライバー エンジニア 31592707 マグネットナットキャッチドライバー エンジニア 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05236865
2017-07-21
用途:
コピー機修理時
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

何回か使用していると、ネジとの接地面がつぶれてしまい、5.5mmのネジが
回らなくなりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
05236874
2010-08-06
用途:
複合機の修理

三大メーカーの複合機・LPの修理には最適でした。なめる心配が殆どなくビスを落とす心配もまずないので最高でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする