#500SP フランジブッシュ

#500SP フランジブッシュ オイレス工業 #500SP フランジブッシュ オイレス工業 #500SP フランジブッシュ オイレス工業
(3件のレビュー)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
注意
※海水中での使用は避けてください。
※フランジ部には、潤滑剤の埋め込みがありませんのでスラスト荷重は受けられません。
お気に入りに追加
119件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07203043 SPF-0610 10(+0.028~+0.019) 16 6(+0.032~+0.020) 2(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
07203052 SPF-0612 10(+0.028~+0.019) 16 6(+0.032~+0.020) 2(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203061 SPF-0810 12(+0.034~+0.023) 20 8(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203077 SPF-0812 12(+0.034~+0.023) 20 8(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203086 SPF-0815 12(+0.034~+0.023) 20 8(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203095 SPF-1010 14(+0.034~+0.023) 22 10(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203104 SPF-1012 14(+0.034~+0.023) 22 10(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
07203113 SPF-1015 14(+0.034~+0.023) 22 10(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07203122 SPF-1017 14(+0.034~+0.023) 22 10(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 17(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203131 SPF-1020 14(+0.034~+0.023) 22 10(+0.040~+0.025) 2(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
07203147 SPF-1210 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203156 SPF-1212 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
07203165 SPF-1215 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203174 SPF-1220 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203183 SPF-1225 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203192 SPF-1230 18(+0.034~+0.023) 25 12(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203201 SPF-1310 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203217 SPF-1312 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203226 SPF-1315 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203235 SPF-1320 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203244 SPF-1325 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203253 SPF-1330 19(+0.041~+0.028) 26 13(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203262 SPF-1415 20(+0.041~+0.028) 27 14(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203271 SPF-1420 20(+0.041~+0.028) 27 14(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷
07203287 SPF-1425 20(+0.041~+0.028) 27 14(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203296 SPF-1510 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 10(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203305 SPF-1512 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203314 SPF-1515 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203323 SPF-1520 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203332 SPF-1525 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203341 SPF-1530 21(+0.041~+0.028) 28 15(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07203357 SPF-1612 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 12(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203366 SPF-1615 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203375 SPF-1618 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 18(-0.1~-0.3)
オープン
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07203384 SPF-1620 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

返品不可
07203393 SPF-1623 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 23(-0.1~-0.3)
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203402 SPF-1625 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203411 SPF-1630 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07203427 SPF-1635 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 35(-0.1~-0.3)
オープン
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203436 SPF-1640 22(+0.041~+0.028) 29 16(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 40(-0.1~-0.3)
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203445 SPF-1815 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203454 SPF-1820 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203463 SPF-1825 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203472 SPF-1830 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
07203481 SPF-1835 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 35(-0.1~-0.3)
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203497 SPF-1840 24(+0.041~+0.028) 32 18(+0.050~+0.032) 3(0~-0.1) 40(-0.1~-0.3)
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203506 SPF-2015 30(+0.041~+0.028) 40 20(+0.061~+0.040) 5(0~-0.1) 15(-0.1~-0.3)
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷
07203515 SPF-2020 30(+0.041~+0.028) 40 20(+0.061~+0.040) 5(0~-0.1) 20(-0.1~-0.3)
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
07203524 SPF-2025 30(+0.041~+0.028) 40 20(+0.061~+0.040) 5(0~-0.1) 25(-0.1~-0.3)
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
07203533 SPF-2030 30(+0.041~+0.028) 40 20(+0.061~+0.040) 5(0~-0.1) 30(-0.1~-0.3)
オープン
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07203253
2024-01-16
用途:
門扉の修理
製造業

ホームセンターで売ってないようなものでも、バッチリの寸法のものがネット通販で買えるのは、ありがたいです。

対象商品:
07203506
2019-08-05
用途:
組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

特に問題ない。
商社から購入していたが、納期も早く、見積もりを取る手間がかからなくてよい。

対象商品:
07203043
2013-10-11
用途:
エンコーダーの軸受。
有限会社二幸エンジニアリング 様

価格,品質、大変満足しております。ただ納期を、もう少し短縮して頂ければと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする