ハイスブル

ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(1件のレビュー)

ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。
ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。
刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。
鍛造は絶対にしないで下さい。

内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08746902 AE0401 280 17H×280mm 17
3,600
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
08746911 AE0402 365 17H×365mm 17
4,400
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
08746927 AE0403 450 17H×450mm 17
4,700
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18877827 10017 320 21H×320mm 21
6,000
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18877836 10018 450 21H×450mm 21
7,000
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08746902
2017-04-21
用途:
ハツリ
建設業・工事業

かたいコンクリートでも中々丸くならなくて長持ちしそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする