PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

種類PXプーリ 内容量1個
お気に入りに追加
114件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35906945 PT16P5M10AF-A 25.46 - 16 24.32 - 5 10 16
2,640
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35906954 PT18P5M10AF-A 28.65 - 16 27.51 - 6 12 18
2,820
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35906981 PT20P5M10AF-A 31.83 - 16 30.69 - 6 12 20
2,910
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

返品不可
35906997 PT22P5M10AF-A 35.01 - 16 33.87 - 8 17 22
3,110
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907015 PT24P5M10AF-A 38.2 - 16 37.06 - 8 17 24
3,220
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907033 PT25P5M10AF-A 39.79 - 16 38.65 - 10 20 25
3,420
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907042 PT26P5M10AF-A 41.38 - 16 40.24 - 10 20 26
3,470
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907067 PT28P5M10AF-A 44.56 - 16 43.42 - 10 22 28
3,640
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907085 PT30P5M10AF-A 47.75 - 16 46.6 - 12 24 30
3,730
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
35907103 PT32P5M10AF-A 50.93 - 16 49.79 - 12 26 32
4,310
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907121 PT36P5M10AF-A 57.3 - 16 56.15 - 12 30 36
4,840
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907137 PT40P5M10AF-A 63.66 - 16 62.52 - 12 32 40
5,220
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907155 PT44P5M10AF-A 70.03 - 16 68.89 - 15 38 44
5,600
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907173 PT48P5M10AF-A 76.39 - 16 75.25 - 15 38 48
6,090
4,198
4,618 (税込)
61日以内出荷

返品不可
35907191 PT50P5M10AF-A 79.58 - 16 78.44 - 15 42 50
6,640
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907207 PT60P5M10AF-A 95.49 - 16 94.35 - 15 54 60
8,330
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907286 PT16P5M15AF-A 25.46 - 21 24.32 - 5 10 16
2,910
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907295 PT18P5M15AF-A 28.65 - 21 27.51 - 6 12 18
3,160
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907313 PT20P5M15AF-A 31.83 - 21 30.69 - 6 12 20
3,240
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907331 PT22P5M15AF-A 35.01 - 21 33.87 - 8 17 22
3,530
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
35907356 PT24P5M15AF-A 38.2 - 21 37.06 - 8 17 24
3,800
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907374 PT25P5M15AF-A 39.79 - 21 38.65 - 10 20 25
3,890
2,698
2,968 (税込)
16日以内出荷

返品不可
35907392 PT26P5M15AF-A 41.38 - 21 40.24 - 10 20 26
3,910
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907401 PT28P5M15AF-A 44.56 - 21 43.42 - 10 22 28
4,160
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907435 PT30P5M15AF-A 47.75 - 21 46.6 - 12 24 30
4,400
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35907444 PT32P5M15AF-A 50.93 - 21 49.79 - 12 26 32
4,640
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907462 PT36P5M15AF-A 57.3 - 21 56.15 - 12 30 36
5,220
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
35907487 PT40P5M15AF-A 63.66 - 21 62.52 - 12 32 40
5,580
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

返品不可
35907505 PT44P5M15AF-A 70.03 - 21 68.89 - 15 38 44
6,420
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907523 PT48P5M15AF-A 76.39 - 21 75.25 - 15 38 48
6,780
4,698
5,168 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907532 PT50P5M15AF-A 79.58 - 21 78.44 - 15 42 50
7,310
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907566 PT60P5M15AF-A 95.49 - 21 94.35 - 15 54 60
9,360
6,498
7,148 (税込)
61日以内出荷

返品不可
35907636 PT16P5M25AF-A 25.46 - 32 24.32 - 5 10 16
3,780
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907654 PT18P5M25AF-A 28.65 - 32 27.51 - 6 12 18
3,820
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907672 PT20P5M25AF-A 31.83 - 32 30.69 - 6 12 20
4,110
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907681 PT22P5M25AF-A 35.01 - 32 33.87 - 8 17 22
4,490
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907715 PT24P5M25AF-A 38.2 - 32 37.06 - 8 17 24
4,640
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907724 PT25P5M25AF-A 39.79 - 32 38.65 - 10 20 25
4,800
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

返品不可
35907751 PT26P5M25AF-A 41.38 - 32 40.24 - 10 20 26
5,000
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907767 PT28P5M25AF-A 44.56 - 32 43.42 - 10 22 28
5,290
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907785 PT30P5M25AF-A 47.75 - 32 46.6 - 12 24 30
5,620
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907803 PT32P5M25AF-A 50.93 - 32 49.79 - 12 26 32
6,360
4,398
4,838 (税込)
61日以内出荷

返品不可
35907821 PT36P5M25AF-A 57.3 - 32 56.15 - 12 30 36
6,710
4,698
5,168 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907846 PT40P5M25AF-A 63.66 - 32 62.52 - 12 32 40
7,270
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907864 PT44P5M25AF-A 70.03 - 32 68.89 - 15 38 44
8,180
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907882 PT48P5M25AF-A 76.39 - 32 75.25 - 15 38 48
8,600
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907907 PT50P5M25AF-A 79.58 - 32 78.44 - 15 42 50
9,270
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907916 PT60P5M25AF-A 95.49 - 32 94.35 - 15 54 60
11,200
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35907995 PT16P5M10BF-A 25.46 28 16 24.32 17 5 10 16
3,160
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35908022 PT18P5M10BF-A 28.65 28 16 27.51 19 6 12 18
3,270
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする