精密ナットドライバー
クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。
精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。
2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂
仕様透明ケース入
全長(mm)105
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
内容量1本
ドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37018003
2023-12-21
- 用途:
- M1.2ナット締め
製造業
すぐにダメになる。
以前は1本で何百本と締められたが、最近は100本も締められない。
すぐに山が減って空回りしてしまう。
公差が甘いのか?品質が劣ったのか?
- 対象商品:
- 37018003
2021-08-28
- 用途:
- ふちなし眼鏡の緩んだネジに
レンズにキズをつけることなく緩めたり締め直したりすることができました。とても満足しています。。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37018003
2020-05-21
- 用途:
- フチなしメガネのネジの締め付け
その他業種
以前100均で購入したが、微妙にサイズが合わなく、メガネ店で増し締めをしてもらっていたが、今回のものはサイズがぴったりで、少しの緩みぐらいだと自分で修正できるようになった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37018021
2020-02-08
- 用途:
- 治具へのナット取り付け
名古屋心臓外科コンサルティング 様
安いのに非常に綺麗な金属仕上げです。先端のボックスも正確です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37018082
2019-08-27
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
卸売・小売業
RS232C端子取付ボルトの脱着用に購入しましたが、肉厚が薄いので狭い隙間でも問題なく使用できました。ゴムの滑りどめが付いているので使いやすい+締めすぎることも無いので使いやすい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37018003
2018-03-20
- 用途:
- メガネのネジ〆
医療・福祉・介護関連業
ほとんどのメガネネジに合うと書いてあり購入したが、2.2では少々小さく、結局2.5に買いなおしたので何ともいえません。
2人が参考にしています