Oリング フッ素 4D

Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK Oリング フッ素 4D NOK
(48件のレビュー)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37990014 4D-SS 2 1.8(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990023 4D-SS 2.5 2.0(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990032 4D-SS 3 2.5(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990041 4D-SS 3.5 3.0(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990057 4D-SS 4 3.5(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990066 4D-SS 4.5 4.0(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990075 4D-SS 5 4.5(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990084 4D-SS 5.5 5.0(±0.20)
オープン
99
109 (税込)
当日出荷
37990093 4D-SS 6 5.5(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990102 4D-SS 6.5 6.0(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990111 4D-SS 7 6.5(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990127 4D-SS 7.5 7.0(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990136 4D-SS 8 7.5(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990145 4D-SS 8.5 8.0(±0.20)
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37990154 4D-SS 9 8.5(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990163 4D-SS 9.5 9.0(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990172 4D-SS 10 9.5(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990181 4D-SS 10.5 10.0(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990197 4D-SS 11 10.5(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990206 4D-SS 11.5 11.0(±0.20)
オープン
129
142 (税込)
当日出荷
37990215 4D-SS 12 11.5(±0.20)
150
129
142 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途:
CB400FOUR NC36にて使用
運輸・通信業

キャブレターのオーバーホール時に使用。パイロットのOリングが一個だけ無くなったのでサイズを調べてこちらにしました。若干純正とは異なりますが使えています。

2024-10-21
用途:
キャブレターの補修に
木下電機 様

KEIHINキャブレターの補修部品としてOリングだけの品番がなかったので、適合しそうな寸法のOリングをこちらで注文しました。
フッ素系なので耐ガソリン性も心配ないでしょう

対象商品:
37990057
2024-08-21
用途:
キャブOH
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターOH時にパイロットスクリューのOリングとして使用!
問題ない

対象商品:
37990102
2024-03-27
用途:
漏れないように
運輸・通信業

とても良いオーリングです。とても丸くて、黒いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37990163
2022-06-23
用途:
空気銃のメンテナンスに使用しています
製造業

O-RING製造メーカとして国内NO1であるNOKのO-RINGは信頼性が高いので空気銃のメンテナンスに最適です、5年以上使用していますが不具合は全く有りません。

2人が参考にしています
対象商品:
37990041
2021-08-14
用途:
バイクのキャブレター補修

パイロットスクリューにOリングが入るタイプ(ニードル、差込軸、ネジ頭部と太さが三段構造のもののうち、中間の差込軸部にネジ山が切ってないもの)は、大概内径3.5、外径5.5のOリングとワッシャーを使います。ワッシャーごと紛失してるケースもみられるので、常備しています。

なお、このOリングだけタイトルに「フッ素4D」のみ表記されていますが、正確には「SS規格」のものなので、材質と併せて記述した方がいいと思います。現時点ではSS規格はNOKさんのものしか扱いがないようなので、規格名で検索すれば大概これにたどり着くとは思いますがね…。

6人が参考にしています
対象商品:
37990127
2021-07-08
用途:
燃料ホースの継ぎ手に
その他業種

キャブレターから燃料漏れがあり、純正部品を探しましたがディスコンでした。同様の物を探したら、ここで買えました。大変助かりました。

対象商品:
37990041
2021-05-21
用途:
バイク キャブ整備(パイロットスクリュー)
製造業

XJR400R(RH02J)のパイロットスクリュー用にこれを購入し使用しました。 ヤマハの部品では、パイロットスクリュー一式の購入となっており割高になります。ガソリンにはフッ素系ゴムがよく、安くできました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする