気密試験用N2加圧キット

気密試験用N2加圧キット イチネンTASCO

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。

接続口径
圧力計:1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)、
開閉バルブ:1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス、
R410Aアダプタ:1/4"フレアオス(ムシ付)×5/16"フレアメス(ムシ押付)、
オンソケット:W22山14オス×W23山14オス
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~16.0 対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22 圧力範囲(MPa)(圧力計)0~7 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38650516 TA385A (圧力計)Φ75、
(収納ケース)480×250×230
87,000
 
 
取扱い終了
38650525 TA385B (圧力計)Φ100、
(収納ケース)480×250×230
89,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする