DS-252-065-0 エコ分別カラーペール65(本体) テラモト 06070032

 

DS-252-065-0 エコ分別カラーペール65(本体) テラモト 06070032
DS-252-065-0 エコ分別カラーペール65(本体) テラモト 06070032
DS-252-065-0 エコ分別カラーペール65(本体) テラモト 06070032

エコ分別カラーペール65(本体)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
06070032
品番
DS-252-065-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

カラー分別が容易にできる屑入れ。ゴミの種類に合わせた投入口で他の物が入りにくい。
市販の70L用ポリ袋が使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約333X489X560(本体のみ)
約346X489X812(セット時)
環境対応
グリーン購入法適合品
塩ビ不使用
再生素材
リサイクル促進
用途
オフィス、公共施設、病院、学校、スーパー、量販店、工場、レジャー施設、イベント会場、建設現場などに。
種別
本体
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約2.0
種類
分別用
容量(L)
60
エコマーク認定
認定
ボトル収容量
あきかん(350mL)約75本、ペットボトル(500mL)約40本
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約333×489×560
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 084
注意
※蓋は別売になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06070032
2016-10-20
用途: ゴミ捨て
飲食業

狭い厨房でもおける。余白がないのでスペースを有効活用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする