曜日別特売
SC22001 折りたたみチェア モノタロウ 07082722

モノタロウ

折りたたみチェア

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
07082722
品番
SC22001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

場所をとらない折りたたみチェアです。
チェア同士を横並びに連結できます。

ブラック
材質
背面:ウレタンフォームPVC張り、座面:ウレタンフォームPVC張り、スチールパイプ:塗装仕上げ
質量(kg)
4.5/脚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×455×780
パイプ径(Φmm)
22
入数
1セット(6脚入)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
470×455×780
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07082722
2011-11-21
用途: 食事

やわらかい

対象商品 : 07082722
2008-05-27
用途: 事務所の食事用に使っています。

座りやすく軽いので気に入っています。少し作りが雑ですが、値段が安いので仕方ないと思っています。

対象商品 : 07082722
2007-12-10
用途: 内職加工用

製品を袋詰めするラインに置いています。パートさんは
長時間座っているので、パイプ丸椅子より背もたれのある方が疲れにくい様です。次回、又注文します。

対象商品 : 07082722
2007-12-10
用途: 会議室用

大勢集合する時だけ使用するので、折りたたみで格安が
条件でした。WEBで見つけて即購入しました。

対象商品 : 07082722
2006-05-11
用途: ちょっと座る時や汚れたままの服で座る時
北村鉄工株式会社 吉備工場製造業

汚れがついても拭き取れるのが良い。掃除をする時、提げるのでもう少し軽く出来るなら良いと思う。
安くて、壊れにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする