※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213064
品番
2 1/2-A-1-Φ14-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。
ハブdb(mm)
41
de外径(Φmm)
63.5
ピッチ径dp(mm)
54.5
ハブl(mm)
36
ハブs1(mm)
16
リム幅w(mm)
20
キー呼び寸法(b×h)(mm)
5×5
キー溝寸法b(mm)
5 (±0.0150)
キー溝寸法t(mm)
2.3 (+0.1~0)
軸穴径d(Φmm)
14 (+0.024~+0.006)
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
質量(kg)
0.51
溝数
1
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.000179
ねじ寸法M
1-M6
溝の形
A