3 1/2-A-1-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 1/2-A-1-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213116
3 1/2-A-1-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213116
3 1/2-A-1-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213116

標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08213116
品番
3 1/2-A-1-Φ19-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。

ハブdb(mm)
44
de外径(Φmm)
88.9
ピッチ径dp(mm)
79.9
リムh(mm)
15 (0~+2)
ハブl(mm)
24
ハブs1(mm)
19
ハブs2(mm)
15
リム幅w(mm)
20
キー呼び寸法(b×h)(mm)
6×6
キー溝寸法b(mm)
6 (±0.0150)
キー溝寸法t(mm)
2.8 (+0.1~0)
軸穴径d(Φmm)
19 (+0.028~+0.007)
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
質量(kg)
0.65
溝数
1
慣性モーメント(kg・m2)
0.000545
ねじ寸法M
1-M6
溝の形
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする