曜日別特売
TSM631 エマルジョン型離型剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214875

エマルジョン型離型剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(1kg)
注文コード
08214875
品番
TSM631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。

用途
タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。
塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。
ゴム製品、家具のつや出し剤。
成分
ポリアルキルシロキサン
ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル:1.0%
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル:1.0%
防腐剤
種別
エマルジョン型シリコーン離型剤
タイプ
保存安定性・希釈安定性に優れています。
イオン
ノニオン
比重
1.00(25℃)
有効成分
27%
沸点(℃)
100℃
臭気
微臭あり
外観
乳白色
希釈剤
基油
200mm2/sのジメチルシリコーンオイル
溶解度
分散
注意
※2021年5月よりパッケージをパウチタイプに変更しております。中身は変更ございません。
※取扱い時は、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~25℃)に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08214875
2015-05-29
用途: 製品の搬送時の滑りを良くするため

注文した2本とも内容物が漏れ出していました。パックの口から洩れるようです。今後の改良を期待します。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善を求めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする