MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721

MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721
MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721
MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721
MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721
MDS-4560 木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付) モノタロウ 08444721
モノタロウ

木製平台車(PP+PVC車輪/すべり止め付)

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
08444721
品番
MDS-4560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
積載荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
115
車輪径(Φmm)
75
材質
木製
幅(mm)
450
質量(kg)
5
木色
材質(本体)
材質(車輪)
PP+PVC
タイプ
すべり止め付き
奥行(mm)
600
表面処理
上面ニス塗装
使用キャスター
自在車×4個
荷台寸法(mm)
450×600
板厚(mm)
18
材質(すべり止め)
緑色合成ゴム
持ち手穴(mm)
125×35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08444721MDS-456021250425MDS-4560-NMDS-4560 平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ 21250425平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08444712
2016-06-03
用途: FFファンヒータ等の小さな物の移動式台として

小さくてもしっかりしていて丈夫そうです。とても安価でコストパフォーマンスが高いです。床の上を滑らすと床が傷ついてしまいますが、これを台として使用すれば床が傷つかずに済みます。

対象商品 : 08444721
2016-03-07
用途: イベント資材運搬

過積載では使用していないはずなのですが、何度か使用後にキャスターが変形して、固定してあるボルトに当たって回転しなくなります。
もう少しキャスターの強度を上げるか、クリアランスを大きくしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08444712
2015-09-30
用途: 800kg程の機械の運搬
株式会社協和技研製造業

800kgの弊社製品の機械を運搬するのに四隅に使用します。滑り止め付の点もとても助かります。
あとは、耐久性でしょうか。購入したばかりなので、これから何年使用できるか確かめます。

対象商品 : 08444721
2013-07-01
用途: コンテナを乗せ品物の移動
有限会社パーク・ランドリー

コンテナを乗せて移動する為の、鉄製の枠にキャスターを付けた台車のオーダーメイドを考えてましたが、高額に成る上に重く成るので、滑り止めが付いていて、木製の割には作りもしっかりしていて軽い、持ち手も付いてるので、凄く良いです。ホームセンターで探しましたが、良いものは見つかりませんでした。

対象商品 : 08444712
2014-03-07
用途: 重量物移動

価格の割にしっかりしてる、割れることもなく酷使に耐えている。

対象商品 : 08444712
2012-12-05
用途: ビリヤード台の部品運び

かなりの重量にも耐えられ、大きさ、強度共に納得でした。

価格も安く、お勧めです。

対象商品 : 08444712
2012-11-26
用途: 事務所内で大型の観葉植物の移動台として使用
古河電池株式会社建設業・工事業

注文の経緯は事務員の女性の要望によりカタログより選定して注文に至りましたが、本人はたいへん気に入っていますヨ!

対象商品 : 08444712
2012-04-27
用途: 重量物の移動に使用

小さいサイズの方を使用していますが、コンパクトで車にも積みやすく、とても重宝しています。積載荷重も200kgで、安心して使用できる良い商品だと思います。
少しだけ不満な点は、滑り止めのグリップ感が良くないので、改善していただけると更に良い商品になると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする