ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
万里の長城(100mm)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08745721
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
納得のコストパフォーマンス!
幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です
用途
薄鉄板・波トタン・丸棒・形鋼・パイプ・ステンレス・金属類全般及び・軽量気泡コンクリート
粒度
#46
厚さ(mm)
2
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
最高使用周速度(m/min)
4320m/min(72m/s)
外径(Φmm)
100
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
万里の長城(100mm) 高速電機(富士製砥)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
08745721
2011-09-03
用途:
鉄管の切断
建設業・工事業
思ったより 切れ味がよかったです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ