曜日別特売
BS-106BL デジタルヘルスメータ ドリテック 09212104

デジタルヘルスメータ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09212104
品番
BS-106BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乗り降り楽らく!厚さ16mmの超薄型体重計
目量100gの高精度体重計
足で軽く踏んで電源オンの簡単操作
表示数値が安定すると表示を固定するホールド機能
オシャレなガラス測定台
強化ガラス使用

電源
DC3V(リチュムボタン電池CR2032×1個)
※テスト電池付き
色
ブルー
質量(g)
1540
ひょう量(g)
1500
最小表示(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×16
表示形式
デジタル
計量範囲
3~150kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09212104
2009-07-01
用途: 体重測定
松原商会 様

薄くて軽くて収納場所に困らないのが最高ですが全体的に見栄えを重視して設計している様で不意に落としたり倒したりした時に割れないかと心配ですね。数字も見易く重宝してます。

対象商品 : 09212104
2009-03-10
用途: 健康管理
松原商会 様

薄くて場所を取らないので置き場に困らないのが良いですね。改善点としてはスイッチは自動で入るのですが、稀に入らないのが残念ですが3回程乗れば入るので別に苦にならない。数字も見やすく、デザインもいいので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする