オーム電機
独立スイッチ付6口タップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09216076
品番
HS-6T6SW-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
安全&節電設計。パソコン周辺機器やAVの接続にも安心です。
仕様
点灯式独立スイッチ
L型プラグ
二重被ふくコード
アダプター対応コンセント(隣との間隔が広い)
色
白
材質(本体)
耐熱ABS樹脂VO使用の2重成型
コード長さ(m)
2
定格容量
1500W(合計)
材質(プラグ)
耐熱ABS樹脂VO
材質(プロテクター)
PVC(固定/コードと本体・プラグとの接合補強部品)