TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424

TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
TPU6-20H ツーリングワゴン 固定式 モノタロウ 09217424
モノタロウ

ツーリングワゴン 固定式

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量
1台
注文コード
09217424
品番
TPU6-20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツーリングの保管、移動に最適なワゴンです。20個のホルダーが収納出来ます。下段には工具・刃物等の保管、移動が出来ツールワゴンにも使用出来ます。

色
本体/グリーン
ホルダー/ブラック
用途
NT-50・BT-50シャンク兼用のツーリングワゴンです。
質量(kg)
29
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×500×890
段数
3
有効高さ(mm)
300(1段・2段)
ホルダー数
20(個)
有効間口×有効奥行き(mm)
510×410
注意
※お客様組立品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09217424
2012-01-27
用途: ツールの保管や段取時の作業台車として使用

中・下段が高さの調整が出来るので、ツール以外に用途にあわせて使用できるので便利です。
中段にもツールが格納出来るように、ホールがあるとさらに良いと思う。

対象商品 : 09217424
2011-12-17
用途: フライス用ツール置き。
有限会社山田製作所 様

ツールホルダーの下に棚があるので便利です。
価格も安い。

対象商品 : 09217424
2007-12-13
用途: ツーリングの保管
高野工業株式会社 様

ツーリングワゴンの価格安い分探していたので、即購入した、作りもしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする