カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
- 呉工業(クレ)(12)
- AZ(エーゼット)(10)
- 友和(10)
- 日新インダストリー(10)
- 井商(10)
- ケミカル山本(9)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- BAN-ZI(9)
- ファインケミカルジャパン(6)
- 三彩化工(6)
- エスコ(5)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- スリーボンド(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- エアウォーターゾル(5)
- タセト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9211件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(255件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(60件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
さび落とし 液体タイプ
(188件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(4L)当日出荷浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(380mL)ほか当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
ネジザウルスリキッド(泡タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(250mL)当日出荷ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(220件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
超強力サビ落とし サビハイダークイック
BAN-ZI(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クイックドライクリーナー
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(430mL)ほか当日出荷速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラストリムーバー
呉工業(クレ)(84件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性強力
業務用ガチ落ちサビ取りスプレー
アイメディア¥1,598税込¥1,7581個当日出荷泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤液性中性使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL)危険物の類別非危険物正味量400mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8繰り返し・詰め替え対応
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
茂木和哉 サビ落とし
茂木和哉(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(200mL)当日出荷テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。用途錆落とし液体低臭タイプ仕様サビ用スプレー成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。液性中性本体サイズ(mm)83×45×H158主な用途サビ落とし使用場所サビアズワン品番64-1225-92危険物の類別非危険物商品タイプ液体スプレー繰り返し・詰め替え対応
サビ取りクリーナー
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性強力
強力脱脂洗浄剤
エヌジェイ(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(4L)ほか当日出荷界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
サビアウト
AZ(エーゼット)(88件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(110g)ほか当日出荷錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
WS 錆取りジェルスプレー
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400g)当日出荷金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
酸性クリーナー 「ハルト」
オーブテック(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(500mL)ほか当日出荷フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物
金型洗浄剤
(13件のレビュー)¥449税込¥4941本(840mL)当日出荷金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.611L危険物の性状非水溶性
パーツクリーナージャンボ
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥759税込¥8351本(840mL)当日出荷炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
もらいサビ除去剤 ラスピカ
タセト(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(500mL)当日出荷ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。色透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
フォーミングウルトラクリーナー
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤
カンペハピオ(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(80g)当日出荷[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。トラスコ品番330-2717色白質量(g)117タイプ中性標準使用量0.5~1m2アズワン品番64-1164-63危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮
AZ 超強力パーツクリーナー
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥799税込¥8791本(840mL)ほか当日出荷軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ネジザウルスリキッド
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スーパーヤニとり・防サビスプレー
BOLL(4件のレビュー)¥699税込¥7691本(220mL)当日出荷刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量80mL特性防サビ危険物の性状非水溶性
電子部品洗浄剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL特性速乾、逆さ噴射可PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
液体サビ落とし
鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(4L)当日出荷錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的用途浸漬用サビ取り剤仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし主な用途サビ落とし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
ヤニクリーン
Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(180mL)ほか当日出荷ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物







































![[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64787468-210511-02.jpg)