94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃)-40~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース トラスコ品番124-0122 質量(g)540 容器 使用目的フッ素グリース 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他 危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量73mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
1個(4g)
529 税込582
当日出荷

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番816-3058 種別チューブ入り 容量(mL)10 タイプシリコーン系 主成分ポリジメチルシロキサン 外観乳白色グリース状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
479 税込527
当日出荷

化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分合成油、カーボンブラック、添加剤 使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。 比重0.88 引火点(℃)215 滴点(℃)260以上 外観黒色グリース状 混和ちょう度254 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物
1個(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。 仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m 使用温度範囲(℃)-30~150 ちょう度No.1 滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上 外観黒色粘ちょう状 混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325 増ちょう剤ベントナイト 基油ポリグリコール 動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.) 危険物の類別非危険物 特性導電性
1缶(2.5kg×1缶)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。 トラスコ品番381-3576 黒色 使用温度範囲(℃)-30~150 主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーECDグリース
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に トラスコ品番145-1379 容量(kg)1 使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
10日以内出荷

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。 タイプ白色グリース状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど 粘度550 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 右ストッパー付 芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Arctic Silverシルバーグリス Arctic Silver 5
エコ商品
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 。標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。) 熱伝導率(W/mk)9 許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子サイズ平均490
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーム導電性パテ
必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
危険物の類別非危険物
1本
3,690 税込4,059
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様ネジ込みタイプの金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様ネジ込みタイプの金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)導電性ナイロン6 ストッパー回転ストッパー
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様ストッパー付の金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回仕様左ストッパー付の金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)導電性MCナイロン ストッパーなし
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 金具仕上ステンレス
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)MCD ストッパーなし
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)導電性MCナイロン ストッパー回転ストッパー
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様のステンレス製金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)