BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

K50 (LC)ABS+ESA

BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 2016/8月
前期 ユーロ4
エンジン内部ミッション変更。
レインとロードライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)を装備。
アルミキャストホイール、ゴールドキャリパー、など。
標準仕様プレミアムスタンダード(シート高790mm)
注文生産プレミアムライン(シート高850mm)
ラリーのみスポーツサスペンション(シート高870mm)装着車が選択可能。
ラリーはスポークホイール標準装備、標準仕様と同じ前後分割シート&ラゲッジキャリア。
カラー設定
・ルピナスブルーメタリック(ラリー)
・モノトーン調メタリックマット仕上(Exclusive)
2017 ~ 2017 2017/4月 マイナーチェンジ
後期
シフトアシストPRO標準装備。
タンク形状、くちばし部分形状変更など。
2018 ~ 2018 カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
・ルピンブルーメタリック
・アイスドチョコレートメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
BM-08711 1枚 OEM:07119963340 対応 M20(Φ20.5×Φ24×t1.5) アルミ製 2013y-/LCモデル
R1200GS/GS Adventure・R1200R/RS・R1200RT
R1250GS/GS Adventure・R1250R/RS・R1250RT

戻る ページ 1 次へ