BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製
K66 ABS・ABS PRO STD・Mコンペティションパッケージ
BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | Mコンペティションパッケージ(上級仕様) 標準仕様に対し軽量(-220g)なスイングアームやカーボンパーツ、メンテナンスフリーのMエンデュランスチェーン、Mレバー、ブレーキガードなど装備。 カラー設定 ・ストライプカラー |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2020/9月発表 S1000RRベース、公道走行可能なレーシングモデル。 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 ライディング・モードやダイナミック・トラクション・コントロール(DTC)など、高精度な電子制御デバイス類も装備されている。 カーボン製のMウイングレットを装着。 前後ホイールはカーボン製を標準装備。 ユーロ5。 カラー設定 ・ストライプカラー |
| 2022 ~ 2023 | ~ | 50YearsM 限定専用装備 M GPSラップトリガーインターフェイス パッセンジャ- キット ピリオン シ-トカバ- アルマイト加工済みスイングアーム Mエンデュランスチェーン Mカーボンパッケージ Mビレットパッケージ カラー設定 ・サンパウロイエロー |
| 2024 ~ 2024 | ~ | Mコンペティションパッケージ カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・Mモータースポーツ |
| 2025 ~ 2025 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
ワッシャー ドレン用
1枚
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| BM-08710 | 1枚 | 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ | R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc |
戻る ページ 1 次へ