BMW S1000RR [1000cc] 2012-14年式 オイル関連 ヨシムラ製

K46 プレミアムライン(レースABS+DTC)

BMW S1000RR [1000cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー ETZ10-BS(YTZ10S互換)YTZ7Sの場合あり 全長 2,056
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ・デザイン変更(テール/サイドパネル)
・サスペンションのジオメトリー変更
・10段階で調整可能なメカニカルステアリングダンパー採用
・ステアリングヘッドの改良によるエアインテーク量のアップ
・ラジアルブレーキ、スーパースポーツ仕様のテールアップ/ノーズダウン設計、電子ライダーアシストシステムを装備
・2つの公道モードとレーストラックでのスポーツライディング用のRaceおよびSlickモードを備える。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)
2013 ~ 2013
2014 ~ 2014 カラー変更
・レーシングレッド
・アルピンホワイト
・サファイアブラックメタリック
・グラニットグレーマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラープラグ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ オイルフィラープラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セーフティワイヤーホール加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。ヨシムラ独自の表面処理マグナソニアン(TM)採用。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
U051HA219200 1個

戻る ページ 1 次へ