BMW R1200GS [1200cc] 2007-07年式 オイル関連 K&N製

K25 ABS

BMW R1200GS [1200cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122ED 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 2007モデルとして2008年に導入。ビッグGS。
空油冷4st水平対向2気筒。
Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。
6段リターンミッション。
ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。
オプションでエンデューロESA(エンデューロ用電子調整式サスペンション)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

戻る ページ 1 次へ