BMW F650GSダカール [650cc] 2003-07年式 オイル関連 K&N製

R13 オフロード向け FI ABS オフロード向け シングル/ツインスパーク

BMW F650GSダカール [650cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
90/90 - 21 S WT 130/80 - 17 S WT
バッテリー YB12AL-A2(縦置) 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 初期型 オフロード向け特別仕様 マイナーチェンジ ABS
2003/3月
F650GSエフロクシングルの仕様変更。エンジンはGSと同。以外はすべて新設計。
一般的なテレスコピックフォークとスイングアーム採用、ハイシート装備。
タイヤF21・R17インチチューブタイプ。ステンレス製スポーク採用。
GSと同じ樹脂製ガソリンタンクはシート下。
開放型バッテリー。
2004 ~ 2007 中期型 マイナーチェンジ ツインスパーク
2004/4月
角度付きラージスクリーン、リフレクター式ヘッドライト、メーターパネル意匠、トップケース対応リアキャリア、ジャンプスタート端子、電源ソケット、グリップヒーター、クラッチプレート、調整機能付きクラッチレバー装備。
Fフェンダー形状変更。フェンダープロテクターが無くなる。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-151 1個 BMW、Aprilia BMW Fシリーズ・F650CS(02-06) Gシリーズ・G650GS(09-14) PEGASO650[ペガッソ](93-04) Aprillia:026185 BMW:11412343118 11412343452 セルロース

戻る ページ 1 次へ