BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式 ブレーキ関連 NTB製

K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108/61218563911 全長 2,070
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 Mパッケージ(193.5kg)
レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション)
STDモデルより約3.5kg軽量化。
Mカーボンホイール、ライディングモードプロ(より細かいモード設定可能)搭載。
Mバッテリー(軽量)、サスペンションキット(リア車高調性およびスイングアーム調整機構)、Mパフォーマンス仕様シート、など。
カラー設定
・モータースポーツカラー
2019 ~ 2020 STD(197kg)ユーロ4
レースパッケージ DDC付(電子制御セミアクティブサスペンション)
2019/7月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。207ps,13500rpm。
12V8Ah MFバッテリー搭載。
排ガス規制適合。
ABS、ABS PRO、DTC(ダイナミックトラクションコントロール)、HSC(ヒルスタートコントロール)、4つの走行モード(レイン、ロード、ダイナミック、レース)、シフトアシスタントプロ、液晶TFTディスプレイ、LEDインジケータ、LEDヘッドライトとテールライトなど、標準装備。
カラー設定
・レーシングレッド
2019 ~ 2020 カラー追加
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-026YN 1セット(2枚) 1DK-W0046-00 マジェスティ SG28J XC155 2LD1-3 (R) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ