BMW K1200S [1200cc] 2005-08年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

K40

BMW K1200S [1200cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2008

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種
934MA-X 1セット BMW R850RT(’06)、R1200GS(’04~’05)、R1200GSAdventure(’04~’13)、R1200GSTrippleBlack(’11~’16)、R1200RT(’06~’13)、1300S(’09~’17)※フロント用

戻る ページ 1 次へ