BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
K66 ABS・ABS PRO STD・Mコンペティションパッケージ
BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | Mコンペティションパッケージ(上級仕様) 標準仕様に対し軽量(-220g)なスイングアームやカーボンパーツ、メンテナンスフリーのMエンデュランスチェーン、Mレバー、ブレーキガードなど装備。 カラー設定 ・ストライプカラー |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2020/9月発表 S1000RRベース、公道走行可能なレーシングモデル。 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 ライディング・モードやダイナミック・トラクション・コントロール(DTC)など、高精度な電子制御デバイス類も装備されている。 カーボン製のMウイングレットを装着。 前後ホイールはカーボン製を標準装備。 ユーロ5。 カラー設定 ・ストライプカラー |
| 2022 ~ 2023 | ~ | 50YearsM 限定専用装備 M GPSラップトリガーインターフェイス パッセンジャ- キット ピリオン シ-トカバ- アルマイト加工済みスイングアーム Mエンデュランスチェーン Mカーボンパッケージ Mビレットパッケージ カラー設定 ・サンパウロイエロー |
| 2024 ~ 2024 | ~ | Mコンペティションパッケージ カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・Mモータースポーツ |
| 2025 ~ 2025 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 868 | 1セット | KM436/2 | (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R) (SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R) |
X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 | ホンダ、スズキ |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 868MA-X | 1セット | ホンダ、スズキ | (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R) (SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R) |
リア | X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 |
戻る ページ 1 次へ