BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

K66 ABS・ABS PRO STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000RR [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A12A10A 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 46 二次減速比 2.706
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 Mコンペティションパッケージ(上級仕様)
標準仕様に対し軽量(-220g)なスイングアームやカーボンパーツ、メンテナンスフリーのMエンデュランスチェーン、Mレバー、ブレーキガードなど装備。
カラー設定
・ストライプカラー
2021 ~ 2021 STD
2020/9月発表
S1000RRベース、公道走行可能なレーシングモデル。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
ライディング・モードやダイナミック・トラクション・コントロール(DTC)など、高精度な電子制御デバイス類も装備されている。
カーボン製のMウイングレットを装着。
前後ホイールはカーボン製を標準装備。
ユーロ5。

カラー設定
・ストライプカラー
2022 ~ 2023 50YearsM
限定専用装備
M GPSラップトリガーインターフェイス
パッセンジャ- キット
ピリオン シ-トカバ-
アルマイト加工済みスイングアーム
Mエンデュランスチェーン
Mカーボンパッケージ
Mビレットパッケージ
カラー設定
・サンパウロイエロー
2024 ~ 2024 Mコンペティションパッケージ

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・Mモータースポーツ
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72440 1個 スティードVLS 1998-1999年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

2. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66688 1セット 通し番号:No.015 CB1300SF('98~'02)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66731 1セット 通し番号:No.015 CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTEC/SpecⅡ ('99~'03)、1400GTR/ABS('08~'16)等

4. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67751 1セット 通し番号:No.015 ハイパーパッド 【 No.015 】CB400SFハイパーVTEC/SpecⅡ ('99~'03)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等

戻る ページ 1 次へ