BMW S1000XR [1000cc] 2020-23年式 ブレーキ関連 KITACO製

K69 ABS ユーロ5 PremiumLine・PremiumStandard

BMW S1000XR [1000cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,180
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 128 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 PremiumLine
全長2180×幅930×高1470×232kg・シート高 840mm
2019/11月発表 フルモデルチェンジ
S1000RR用ベースの水冷4stDOHC並列4気筒4(1気筒あたり4バルブ)。165ps。ユーロ5。
ツーリングパッケージ(ナビホルダ、メインスタンド他)、ダイナミックESAプロ、グリップヒータなど装備。
灯火類全てLED採用。メータ6.5インチのTFTカラー液晶。
ETC2.0(日本2017年9月1日出荷以降モデルETC車載器標準装備)。
カラー設定
・レーシングレッド×ホワイトアルミニウム
・アイスグレー
2020 ~ 2020 PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
全長2165×幅860×高1440×234kg・シート高 790mm
2019/11月発表 フルモデルチェンジ
カラー設定
・レーシングレッド×ホワイトアルミニウム
・アイスグレー
2021 ~ 2022 PremiumLine
PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更
・ライトホワイト×レーシングブルーマット×レーシングレッド
・レーシングレッド
・アイスグレー
2023 ~ 2023 カラー変更
・ライトホワイトMモータースポーツ
・ブラックストームメタリック2
・レーシングレッド2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0960091 1個

2. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0960081 1個

3. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0900050 1個

4. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0960050 1個

戻る ページ 1 次へ